Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben RAMSES 812 BLE 230V Digi.Uhrenthermostat Wochenp 8120150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Uhrenthermostat Wochenprogramm RAMSES 812 BLE 230V
Digital-Uhrenthermostat Wochenprogramm RAMSES 812 BLE 230V
Artikel-Nr.:
     986-5635624
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     8120150
EAN/GTIN:
     4003468810033
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Bimetall-Thermostat
Digitaler Uhrenthermostat mit Wochenprogramm, Bedienung per App, Direkte Bluetooth-Low-Energy-Verbindung (BLE) zwischen App und RAMSES BLE, keine Kommunikation über das Internet, Einstellungen bequem per App mit intuitiver Bedienung vom Smartphone oder Tablet aus, Erhöhter Bedienkomfort, kein Display am Gerät, veränderbare Grundprogramme, Programmierbare Schaltzeiten, Optimierungsfunktion, Frostschutz
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
EF011959:
1
Uhrentyp:
Wochenuhr
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
EF010595:
IV
Art der Spannungsversorgung:
230 V
EF005669:
sonstige
EF006254:
Bimetall
EF020684:
digital
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,39*
€ 89,29*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,13*
€ 90,07*
€ 5,46*
ab € 72,46*
€ 92,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,83*
€ 94,59*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 97,60*
€ 121,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.