|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-61076643 Herst.-Nr.: 8120150 EAN/GTIN: 4003468810033 |
| |
|
|  |  |
 | Digital-Uhrenthermostat Wochenprogramm RAMSES 812 BLE 230V Digitaler Uhrenthermostat mit Wochenprogramm, Bedienung per App, Direkte Bluetooth-Low-Energy-Verbindung (BLE) zwischen App und RAMSES BLE, keine Kommunikation über das Internet, Einstellungen bequem per App mit intuitiver Bedienung vom Smartphone oder Tablet aus, Erhöhter Bedienkomfort, kein Display am Gerät, veränderbare Grundprogramme, Programmierbare Schaltzeiten, Optimierungsfunktion, Frostschutz Weitere Informationen:  |  | Regelungsart An/Aus: | ja | Regelungsart modulierend: | nein | Kommunikationsprotokoll: | sonstige | Art der Spannungsversorgung: | 230 V | Anschluss: | drei-/vieradrig | Mit Empfänger: | nein | Messbereich: | 2..30 °C | Sensor extern: | nein | Mit thermischer Rückführung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bimetallschalter, Bimetallthermoschalter, Bimetallthermostat, Digitaler Klimaregler, Digitaler Raumtemperaturregler, Digitales Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Uhren-Raumthermostat, Uhrenthermostat, uhrenthermostat theben, uhrenthermostat |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 67,49* | € 88,14* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 69,74* | € 89,46* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 71,01* | € 90,79* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 72,82* | € 92,99* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 75,04* | € 95,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|