Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS ST 80/S-9000-322-LA WS ONETrack AB/Pendel Längsverbinder außen 660272


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5604536
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     660272
EAN/GTIN:
     4043544690920
Suchbegriffe:
Längsverbinder Stromschiene
Stromschienen Längsverbinder
längsverbinder stromschiene
Mechanischer Längsverbinder (außen) mit Abhängemöglichkeit für Drahtseile, Material: Aluminium, Befestigung an Profiloberseite Normen: UKCA, CE, RoHS Abmessungen (LxBxH): 100 x 26 x 11 mm Gewicht: 0.037 kg
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Höhe:
11 mm
Breite:
26 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Art des Zubehörs:
Kupplung/Verbinder gerade
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,72*
€ 16,88*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,81*
€ 17,00*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 12,16*
€ 17,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,14*
€ 18,91*
Lager 986
7
€ 6,50*
ab € 17,97*
€ 25,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.