Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09488686572100 RJI Cable Assembl y Cat.5e green 10,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, F/UTP, LSZH,
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, F/UTP, LSZH,
Artikel-Nr.:
     986-5589762
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09488686572100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
RJI Cable Assembly Cat.5e green 10,0m 09488686572100
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 17,80*
€ 22,32*
1
€ 6,90*
ab € 17,79*
€ 24,75*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 25,0705*
€ 30,9605*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,9605*
€ 36,843
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,3205*
€ 34,8914
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,0705*
€ 29,8339
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 309,605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.