Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 50010628 LEDlight flex 12 8p 2000, Z uschnitt 9 cm, 17,3 W/m, 2700 K...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAR 50010628 LEDlight flex 12 8p 2000, Z uschnitt 9 cm, 17,3 W/m, 2700 K...
Artikel-Nr.:
     986-5539204
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     50010628
EAN/GTIN:
     4021553083889
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Streifen für höchste Ansprüche, ideal für Anwendungen im Shop-, Retail- sowie Badbereich, sehr gute Farbwiedergabe: CRI Ra typ. 94, R9 > 50, lange Lichtlinien mit nur einer Einspeisung durch Double Layer-FPC möglich, sehr hohe Lebensdauer L80 > 60.000h bei Tc <80°C, Stromregelung durch IC für gleichbleibende Helligkeit über die gesamte Lichtlinie mit integriertem Überhitzungsschutz, mit Verpolungsschutzdiode, mit TVS-Überspannungsschutzdiode, mit hochwertigem 3M-Doppelklebeband
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Länge:
90 mm
Breite:
8 mm
Farbtemperatur:
2700 K
Schutzart (IP):
IP00
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
DC
Selbstklebend:
true
Mit Anschlussset:
false
Lampenleistung je Meter:
17,3 W
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
78
Mit Endstück:
false
Kleinster Biegeradius:
20 mm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.