Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5489468 Herst.-Nr.: 142396 EAN/GTIN: 4013674023653 |
| |
|
| | |
| Das Ansmann Powerline 5 Pro ist die perfekte Kombination aus Ladegerät, Teststation und Akkupflegegerät. Das Schnellladegerät wurde für den professionellen Einsatz im gewerblichen und privaten Anwendungsbereich konzipiert, ist aber dennoch supereinfach zu bedienen. Mit dem intelligenten Powerline 5 Pro können NiMH/NiCd Qualitätsakkus aller Hersteller der Größen Micro AAA, Mignon AA, Baby C, Mono D sowie ein 9V E-Block geladen werden. Das Produkt hat für Rundzellen vier Ladeprogramme, mit denen Akkus geladen, vorentladen, aufgefrischt (Refresh-Funktion durch mehrmaliges Laden und Entladen) oder auf ihre Kapazität (in mAh) getestet werden können. Die Programme sind je Ladeschacht unabhängig einstellbar (Einzelschachtüberwachung und -steuerung). Vorgeschädigte Akkus werden regeneriert, unbrauchbare Akkus identifiziert und aussortiert. Alle Funktionen werden im Display des Akkuladegerätes je Ladeschacht separat angezeigt. Auf dem sehr übersichtlichen und blau beleuchteten Display lassen sich die angezeigten Werte bei allen Lichtbedingungen optimal ablesen. Die moderne Mikroprozessor-Ladetechnik sorgt für Verpol- und Kurzschlussschutz sowie mehrfachen Überladeschutz. Bei 9 V Akkus erfolgt die Abschaltung über einen Timer. Nach der Aufladung der Akkus schaltet das Ansmann Powerline 5 Pro automatisch auf Impulserhaltungsladung um. Dies garantiert eine perfekte Performance, eine lange Akkulebensdauer und jederzeit einsatzbereite Akkus. Die zusätzliche USB-Ladefunktion ist ideal zum Laden von handelsüblichen USB-Geräten wie Smartphones, Handys, MP3-Player und Handhelds. Weitere Informationen: | | Schnell-Ladegerät: | true | Mit Entladungsfunktion: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Baby-Akku Ladegerät, C-Akku Ladegerät, Ladegerät Baby Akku, Ladegerät C-Akku, D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Tischladegerät, Tischladestation, aa akku ladegerät ansmann, ladegerät li-ion, aa akku 2000mah |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,36* | € 49,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 38,05* | € 49,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 42,78* | € 55,35* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 43,92* | € 56,46* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 72,10* | € 88,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|