Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5489433 Herst.-Nr.: 140483 EAN/GTIN: 4013674021741 |
| |
|
| | |
| Durch zahlreiche Features sorgt das ALCT 6-24/2 für eine sichere und schonende Ladung und garantiert eine optimale Performance und lange Lebensdauer von Bleiakkus. Nach erfolgreicher Kontaktierung der Polklemmen erkennt das Gerät automatisch die Spannung des angeschlossenen Bleiakkus und zeigt dies durch die entsprechende LED auf dem Display an. Je nach Spannung ist über die MODE Taste ein Ladestrom wählbar, wodurch Autobatterien sehr schnell, aber auch kleine Motorradbatterien sehr schonend geladen werden können. Wird keine Einstellung vorgenommen, erfolgt die Ladung mit dem voreingestellten Ladestrom von 0,5 A. Ladbar ist Blei-Gel, Blei-Vlies und Blei-Säure. Das Ladegerät erkennt automatisch, wenn die angeschlossene Batterie tiefentladen ist, und lädt diese schonend durch pulsierende Ladeströme für 20 Minuten, bis eine ausreichende Grundspannung für den normalen Ladevorgang erreicht ist. Ist die Batterie zum Überwintern dauerhaft an das Ladegerät angeschlossen, erkennt dieses einen eventuellen Kapazitätsverlust und lädt dann automatisch nach. Eine Tiefentladung ist dadurch ausgeschlossen. Akkus kommen so gut über den Winter und sind bei Bedarf jederzeit einsatzbereit. Bei niedrigen Temperaturen unter 5 °C ändert sich das Spannungsniveau der Batterie, weshalb die angeschlossene Batterie bei normalem Ladevorgang nicht zu 100 % vollgeladen werden kann. Durch Auswahl des COLD TEMP Modus über die MODE Taste kann dies vermieden werden. Werden die Polklemmen vertauscht angebracht, leuchtet die LED auf der Anzeige rot. Ein langes Kabel von 2,0 m ist besonders praktisch und ermöglicht Ladungen ohne Verlängerungskabel. Durch ein spezielles, in Eigenentwicklung entstandenes Ladeverfahren mit Ladestromregelung und Überladeschutz erfolgt nach der vollständigen Aufladung die automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung. So wird der Akku nicht überladen und kann auch über einen längeren Zeitraum am Ladegerät angeschlossen bleiben. Das ALCT 6-24/2 ist für Bereitschaftsparallelbe Weitere Informationen: | | Schnell-Ladegerät: | false | Mit Entladungsfunktion: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Abgreifklemme, Krokodilklemme, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, Tischladegerät, Tischladestation, Uniladegerät, Universalladegerät, ansmann universalladegerät, universalladegerät, kfz ladegerät 6v |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 27,94* | € 36,96* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,48* | € 42,93* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,09* | € 47,91* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 36,24* | € 47,91* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 53,84* | € 66,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|