Bleiakkus sind wartungsfreie, langlebige und wirtschaftliche Energieträger, die in vielen Bereichen eingesetzt werden. Ob als Sicherungsbatterie für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung bei Com...
H-Tronic Bleiakku-Ladegerät AL 300 PRO 2 V,6 V,12 V Ladestrom (max.) 0.3 A Automatik-Blei-Akku-Steckerladegerät AL 300 pro Für 2, 6 und 12 V Blei-Akkus Elektronische Laderegelung Konstante Ladeschl...
- Hochwertiges Profiladegerät für die Werkstatt - Das tragbare Batterieladesystem Acctiva Professional 35A sorgt für reibungslose Prozesse während dem Service. Durch eine konstante Spannung bei Dia...
KFZ-Ladegerät für wartungsfreie Blei-Akkus (Autobatterie) mit 3,5m Kabel Das kompakte und sehr leichte Ladegerät ALCS 2-12/0.4 ist der ideale Lader für Bleiakkus in Autos, Boote, Motorrädern, Rolle...
H-Tronic Bleiakku-Ladegerät AL600plus 2 V,6 V,12 V Ladestrom (max.) 0.6 A Blei-Akku-Lader AL600plus Für 2, 6 und 12 V Blei-Akkus Integrierter Kurzschluss- und Verpolungsschutz Akkutestfunktion, Def...
Ansmann Bleiakku-Ladegerät ALCS 2-24 A 2 V,6 V,12 V,24 V Ladestrom (max.) 0.9 A Blei-Akku-Steckerlader ALCS 2-24 A Für 2, 6, 12 und 24 V Blei-Akkus Erhaltungsladung Automatische Erkennung des Akkut...
aufgeladen durch Impulserhaltungsladung ohne Überladung stabilisiert die interne Batteriechemie für bessere Leistung ✓ Ladungsverfolgung: wechselt bei Belastung dynamisch den Ladestrom ✓ Reparatur:...