Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz 150359F206-F HP 6xSC-Duplex APC OS2 splice m.Schloss OpDAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     986-5424270
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150359F206-F
EAN/GTIN:
     4251394602615
Suchbegriffe:
Breakoutbox
Spleißbox
btr spleißbox
spleißbox
Glasfaser Spleiß-/Verteilgehäuse zum Einsatz als Hausübergabepunkt , bestückt mit SC-D Kupplungen und SC-Pigtails, Deckelverriegelung mittels Rasthaken mit Möglichkeit zur Plombierung., Deckel kann zur Erleichterung der Montage sehr einfach demontiert werden, Spleißkassette zur einfachen Montage und Wartung bei größtmöglichem Schutz der Fasern mit Auskreuzungsmöglichkeit und Faserüberlängenablage, mit oder ohne Schloss erhältlich, Zugentlastung für Kabel und Patchkabel, Montagemöglichkeit und Fixierung für Gas-/Wasserblocker vorhanden, Patchkabelausgang mit flexibler Lamellendichtung, zwei Kabeleinführungen für M20/25, eine M20-Verschraubung beiliegend, Befestigungsmöglichkeit für optische Koppler, strukturiertes ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril) in RAL 7035, extrem widerstandsfähiger Kunststoff, schlagzäh und witterungsbeständig, Schutzklasse nach IEC 60529: IP 54, Varianten: bestückt mit bis zu 6 SC-D Kupplungen und bis zu 12 SC-Pigtails, jeweils blau (OS2) oder SC-D APC Kupplungen, jeweils grün (OS2)
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
Schraube
RAL-Nummer:
7035
Aufputz:
true
Kanaleinbau:
false
Bodentank/Unterflurmontage:
false
Mit Buchse/Kupplung:
true
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Steckverbindertyp:
SC-Duplex
Zentralplatte:
true
Mit Textfeld:
false
Kabelzugentlastung:
true
Wickelvorrat:
true
Staubschutz:
Klappdeckel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 119,83*
€ 145,56*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,27*
€ 146,16*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,71*
€ 150,21*
Frei Haus
ab € 125,28*
€ 151,04*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 189,65*
€ 215,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,73*
€ 256,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,22*
€ 254,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,20*
€ 246,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,33*
€ 241,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,65*
€ 225,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.