Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausübergabepunkt OpDAT HP 6xSC-DAPC 150359F206-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     6012B-59093103
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150359F206-F
EAN/GTIN:
     4251394602615
Suchbegriffe:
Breakoutbox
Spleißbox
btr spleißbox
spleißbox

Hausübergabepunkt OpDAT HP 6xSC-DAPC 150359F206-F

Glasfaser Spleiß-/Verteilgehäuse zum Einsatz als Hausübergabepunkt , bestückt mit SC-D Kupplungen und SC-Pigtails, Deckelverriegelung mittels Rasthaken mit Möglichkeit zur Plombierung., Deckel kann zur Erleichterung der Montage sehr einfach demontiert werden, Spleißkassette zur einfachen Montage und Wartung bei größtmöglichem Schutz der Fasern mit Auskreuzungsmöglichkeit und Faserüberlängenablage, mit oder ohne Schloss erhältlich, Zugentlastung für Kabel und Patchkabel, Montagemöglichkeit und Fixierung für Gas-/Wasserblocker vorhanden, Patchkabelausgang mit flexibler Lamellendichtung, zwei Kabeleinführungen für M20/25, eine M20-Verschraubung beiliegend, Befestigungsmöglichkeit für optische Koppler, strukturiertes ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril) in RAL 7035, extrem widerstandsfähiger Kunststoff, schlagzäh und witterungsbeständig, Schutzklasse nach IEC 60529: IP 54, Varianten: bestückt mit bis zu 6 SC-D Kupplungen und bis zu 12 SC-Pigtails, jeweils blau (OS2) oder SC-D APC Kupplungen, jeweils grün (OS2)
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
Schraube
Mit Buchse/Kupplung:
ja
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Steckverbindertyp:
SC-Duplex
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 119,90*
€ 146,28*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,53*
€ 146,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,95*
€ 150,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 124,33*
€ 150,90*
€ 5,95*
ab € 135,49*
€ 162,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,12*
€ 175,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.