Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS L 10 V-WEISS /EUTRAC 99-099-6 Anbau-Stromschiene Befestigung an


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LTS L 10 V-WEISS /EUTRAC 99-099-6 Anbau-Stromschiene Befestigung an
Artikel-Nr.:
     986-5421893
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     656830
EAN/GTIN:
     4043544656384
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
Stromschienen Befestigungsstück
befestigungsbügel
Mechanische Befestigung für Stromschienen, Adapter mit mechanischer Sicherung, max. Tragkraft: 10 kg Normen: UKCA, CE, RoHS Außendurchmesser: 42 mm Höhe: 42 mm Gewicht: 0.332 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
42 mm
Höhe:
42 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Art des Zubehörs:
Befestigungssatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.