Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OVR SL30L/4-20 Überspannungsableiter RK 30V 75 mA 1 Ohm 45 7TCA085400R0371


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-5371751
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA085400R0371
EAN/GTIN:
     5415022374896
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter abb
blitzstromableiter
Kombinierte steckbare Reihenklemmen Überspannungs-Schutzeinrichtung, 4-20mA Stromschleifen, für Daten- und Signalleitungen, geprüft in den Kategorien D, C, B gemäß IEC/EN 61643 für blitzintensive Umgebungen, aufrastbar auf die 35mm Hutschiene, zur Verwendung an den Blitzschutzzonen LPZ 0 bis 3, Basisunterteil mit Schraubanschluss bis 4 qmm, auswechselbarer Schutzbaustein, praktische Erdung über die DIN-Schiene.
Weitere Informationen:
Nennlaststrom:
0,75 A
Frequenz:
45 MHz
Grenzfrequenz:
45 MHz
Nennableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Montageart:
auf Basiselement
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Signalisierung am Gerät:
ohne
Mit Fernmeldekontakt:
false
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
false
Höchste Dauerspannung AC:
36,7 V
Nennspannung AC:
30 V
Schutzpegel Ader/Ader:
63 V
Schutzpegel Ader/Erde:
63 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
63 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
63 V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 151,12*
€ 187,88*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 152,83*
€ 189,88*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 167,00*
€ 204,69*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 194,25*
€ 215,50*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 215,50*
€ 256,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,25*
€ 231,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2.155,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.