Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7TCA085400R0371-Überspannungsableiter RK, 30 V, 75 mA, 1 Ohm, 45 MHz, 1DA, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-ABB000059904
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA085400R0371
EAN/GTIN:
     5415022374896
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter abb
blitzstromableiter
Kombinierte steckbare Reihenklemmen Überspannungs-Schutzeinrichtung, 4-20mA Stromschleifen, für Daten- und Signalleitungen, geprüft in den Kategorien D, C, B gemäß IEC/EN 61643 für blitzintensive Umgebungen, aufrastbar auf die 35mm Hutschiene, zur Verwend, Herstellernummer: 7TCA085400R0371
Weitere Suchbegriffe: ABB, HUTSCHIENE, KLEMME, SIGNALLEITUNG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 151,48*
€ 188,71*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 152,88*
€ 190,60*
Lager 2064
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 166,51*
€ 204,84*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 194,71*
€ 216,47*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,84*
€ 243,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,46*
€ 240,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,04*
€ 232,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,51*
€ 198,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.