Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB HMT 1/220 HMT 1/24 Betriebsstundenzähler 2CSM131000R1601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-5371485
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM131000R1601
EAN/GTIN:
     8012542030508
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Elektronischer Betriebsstundenzähler HMT 1/24 für eine Bemessungsspannung von 24V AC bei 50 Hz. Das Gerät mit einer 7-stelligen Anzeige (99.999,999) ist in 2 Modulen erhältlich und lässt sich nicht rücksetzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
analog
Höhe:
85 mm
Breite:
35 mm
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
432 s
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
sonstige
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2
Antriebsart:
netzsynchron
Einbautiefe:
58 mm
Zählbereich:
99999 h
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
true
Anzahl der Zeichen:
6
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,79*
€ 30,30*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,45*
€ 32,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,75*
€ 32,63*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 30,37*
€ 40,21*
€ 5,90*
ab € 76,41*
€ 96,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.