| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1802639 Herst.-Nr.: 2CSM131000R1601 EAN/GTIN: 8012542030508 |
| |
|
| | |
| Elektronischer Betriebsstundenzähler HMT 1/24 für eine Bemessungsspannung von 24V AC bei 50 Hz. Das Gerät mit einer 7-stelligen Anzeige (99.999,999) ist in 2 Modulen erhältlich und lässt sich nicht rücksetzen. Montageart: DIN- Schiene, Breite: 35 mm, Ausführung: analog, Höhe: 35 mm, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 2,28 mm, Antriebsart: netzsynchron, Breite in Teilungseinheiten: 2, Eingangsspannung: -...- V, Laufanzeige: true, Reset-Funktion: ohne, Zählbereich: 99999 h, Schutzart (IP): sonstige, Anzahl der Zeichen: 6, Ganggenauigkeit pro Tag: 432 s, Frequenz der Eingangsspannung: 50 Hz, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | HMT1/220 | Ident Code: | 2CSM131000R1601 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,62* | € 32,46* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,66* | € 32,66* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,45* | € 33,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 30,12* | € 40,36* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,88* | € 43,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|