| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5370243 Herst.-Nr.: 2CKA006220A0743 EAN/GTIN: 4011395257555 |
| |
|
| | |
| Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07). Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Andere Bussysteme: | free@home | Funk bidirektional: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,72* | € 4,19* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,94* | € 4,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,03* | € 4,65* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,31* | € 5,07* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 4,35* | € 6,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|