| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3186869 Herst.-Nr.: 6237-21-214 EAN/GTIN: 4011395257555 |
| |
|
| | |
| Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2''.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2''.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07). Farbe: weiß, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: true, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: free@home, Bussystem LON: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Bussystem KNX-Funk: true, Funk bidirektional: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6237-21-214 | Ident Code: | 2CKA006220A0743 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,72* | € 4,19* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,94* | € 4,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,03* | € 4,65* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,31* | € 5,07* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 4,35* | € 6,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|