Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 6476-884 Zentralscheibe studiowei matt future linear Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BJ 6476-884 Zentralscheibe studiowei matt future linear Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     986-5299457
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006470A0010
EAN/GTIN:
     4011395230015
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Drehschalter
Zentralscheibe Näherungsschalter Für Näherungsschalter 6406 U. future linear studiowess matt.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Ausführung:
sonstige
Farbe:
weiß
Verwendung:
Zeitschalter
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Beschriftungsfeld:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,25*
€ 13,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,58*
€ 13,81*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,84*
€ 21,18*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.