Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirena SIR-E MAX Modul rot Elektronische Sirene MLine 64 Töne 115dB 90410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sirena Elektronische SIR-E MAX Modul rot Sirene MLine 64 Töne 115dB 90410
Sirena Elektronische SIR-E MAX Modul rot Sirene MLine 64 Töne 115dB 90410
Artikel-Nr.:
     986-5194654
Hersteller:
     Sirena
Herst.-Nr.:
     90410
EAN/GTIN:
     8010152904103
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Alarmsirene
Sirene
sirena sirene
Akustisches Signalelement mit Multikanal-Technologie. SIR-E MAX hat zwei verschiedene Alarmebenen (Voralarm, Alarm) durch getrennte elektrische Kontakte. Mehrton-Signalelement: 64 Tonarten (umfassend Industrie, Zivil, Fire alarm). Spannung: ja nach eingesetztem Sockel (AC: 50/60 Hz). Native PNP/NPN-Verbindung, Allgemeine Merkmale Betriebstemperatur: -40° +55°C Schutzart: IP65, UL TYPE 3R. Schlagbeständigkeit: IK07 mit Sicherheitsring Dauerbetrieb. Schutzklasse II. Mechanische Eigenschaften: Selbstlöschende Polycarbonat mit hoher Schlagbeständigkeit IK07, geeignet für Außenverwendung, Schutzart IP65, UL TYPE 3R. Akustische Eigenschaften: Elektromagnetischer Buzzer mit einstellbarer Lautstärke über eine integrierte Drucktaste - Max. 115 dB(A) 1m, der folgendes erzeugt: KONTAKT 1, ein lauter elektronischer Ton von maximal 115 dB (der Ton kann durch einen Dip-Schalter "A" aus 32 verfügbaren Tönen ausgewählt werden), als VORALARM. KONTAKT 2, ein lauter elektronischer Ton von maximal 115 dB (der Ton kann durch einen Dip-Schalter "B" aus 32 verfügbaren Tönen ausgewählt werden), als ALARM
Weitere Informationen:
Stromaufnahme:
3 A
Lautstärke:
115 dB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
rot
Anzahl der Töne:
64
Weitere Suchbegriffe: alarmsirene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 157,74*
€ 195,07*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 198,45*
€ 243,12*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,12*
€ 289,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,46*
€ 287,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,87*
€ 266,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,35*
€ 255,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.