Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC PM6GR Essential SurgeArrest 6 outlets 230V GER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Essential SurgeArrest 6 outlets 230V Germany Bild 1
APC Essential SurgeArrest 6 outlets 230V Germany Bild 1
APC Essential SurgeArrest 6 outlets 230V Germany Bild 2
APC Essential SurgeArrest 6 outlets 230V Germany Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     986-5192419
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PM6GR
EAN/GTIN:
     0731304313717
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Leistungsstärkster und komfortabler Schutz gegen Überspannungen für Computer, Notebooks und andere elektronische Geräte.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Nennstrom:
10 A
Aderquerschnitt:
0 mm²
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit Deckel:
false
Überspannungsschutz:
true
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Länge der Zuleitung:
2 m
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Netzentstörfilter:
true
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
sonstige
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der CEE-Steckdosen:
6
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
6
Anzahl der Euro-Steckdosen:
6
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
FI-Schalter:
true
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,18*
€ 30,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,48*
€ 38,18*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,58*
€ 39,70*
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 30,50*
€ 39,71*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 50,40*
€ 63,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
PM5-GR
ab € 15,14*
Ähnlich
APC
PM5U-GR
ab € 32,18*
Ähnlich
APC
PM5T-GR
ab € 18,72*
Ähnlich
APC
PM6U-GR
ab € 33,71*
Ähnlich
APC
PM8-GR
ab € 39,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.