Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UM-BASIC/PRO 72 FOOT KMGY 2202020 Elektronikgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2202020 Montage-Kit
Phoenix Contact 2202020 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     986-5136752
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2202020
EAN/GTIN:
     4055626005300
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
Strangprofilgehäuse, Tragschienenmontage, für Tragschiene zur Montage unter UM-BASIC PROFILE (Breite: 72 mm), Farbe: lichtgrau (7035), Fußelement
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,144*
€ 0,269*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4753*
€ 2,3353*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,62*
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,89*
€ 2,99*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 12,04*
€ 17,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.