Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP7822B RACK PDU 2U 32A 230V Ausg.: 12x C13 & 4x C19 Eing.: 1x IEC 309


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Rack Pdu, Metered, 2U, 32A, 230V, (12) C13 & (4) C19 Bild 1
APC Rack Pdu, Metered, 2U, 32A, 230V, (12) C13 & (4) C19 Bild 1
APC Rack Pdu, Metered, 2U, 32A, 230V, (12) C13 & (4) C19 Bild 2
APC Rack Pdu, Metered, 2U, 32A, 230V, (12) C13 & (4) C19 Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     986-5109647
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AP7822B
EAN/GTIN:
     0731304331520
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Metered Rack PDUs dienen der Echtzeit-Fernüberwachung von Anschlusslasten. Benutzerdefinierte Alarme warnen vor möglichen Überlastungen des Stromkreises, bevor es zum Ausfall der IT-Systeme kommt.
Weitere Informationen:
Länge:
112 mm
Kabellänge:
3,6 m
Höhe:
88 mm
Breite:
444 mm
Tiefe:
112 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Montagerichtung:
horizontal
Mit Display:
true
Befestigungsmaß:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
12
Mit LED-Anzeige:
true
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Mit Befestigungsmaterial:
true
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
SNMP:
false
Mit Sicherung:
true
Elektrischer Anschluss:
Anschlussschnur mit Stecker
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
12
Anzahl der C19 Steckdosen:
4
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Schaltbar:
true
Auswertung:
sonstige
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 867,63*
€ 942,45*
40 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 868,67*
€ 948,45*
Frei Haus
ab € 886,46*
€ 962,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 891,93*
€ 974,13*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.241,01*
€ 1.345,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.345,75*
€ 1.601,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.331,33*
€ 1.584,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.292,53*
€ 1.538,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.267,65*
€ 1.508,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.241,01*
€ 1.476,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP8881
ab € 974,50*
Ähnlich
APC
AP8858EU3
ab € 658,00*
Ähnlich
APC
AP8886
ab € 1.750,98*
Ähnlich
APC
AP8865
ab € 1.124,09*
Ähnlich
APC
AP8858
ab € 649,77*
Ähnlich
APC
AP7820B
ab € 482,23*
Ähnlich
APC
AP7800B
ab € 397,09*
Ähnlich
APC
AP7821B
ab € 527,96*
Ähnlich
APC
AP7850B
ab € 557,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.