| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5102525 Herst.-Nr.: 2TLA020071R9300 EAN/GTIN: 7350024480276 |
| |
|
| | |
| Pluto Gateway ist ein Protokollumsetzer für die bidirektionale Kommunikation zwischen der Sicherheits-SPS Pluto und anderen Feldbussystemen. Das Gerät kann an beliebige busfähige Plutos angeschlossen werden. Es bietet eine gemeinsame Schnittstelle mit Pluto, so dass das selbe Programmierkabel verwendet werden kann. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Montageart: | sonstige | Schutzart (IP): | sonstige | Breite in Teilungseinheiten: | 23 | Mit LED-Anzeige: | true | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | true | Demontageschutz: | true | Updatefähig: | true | Protokoll: | sonstige | Providerabhängig: | false | Visualisierung: | true | Web-Server: | false | Funk-Schnittstelle: | false | IR-Schnittstelle: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 531,80* | € 570,22* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 538,76* | € 580,32* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 561,28* | € 602,61* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 591,63* | € 633,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 605,94* | € 646,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|