Die elektronischen Kompaktstarter der Baureihe HF...DOL-24VDC sind Hybridstarter für Motoren bis 3 kW / 400 V bzw. ohmsche Lasten bis 9A / 400 V gemäß IEC/EN 60947-1, -4-2. Sie beinhalten die Funktionen Direktstart und Überlastschutz bei sehr weiten Stromeinstellbereichen. Durch die Hybrid-Technik aus Halbleitern und Bypass-Kontakten eignen sich HF-Starter besonders für Anwendungen mit häufigen Schaltvorgängen und sind dabei verlustarm. Die Kompaktheit und der integrierte Aufbau der Geräte sorgen für Platzersparnis, reduzieren Verdrahtungsfehler und sparen Zeit bei der Installation.
| |
Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 0,6 A |
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V: | 0,6 A |
Überlastauslöser Stromeinstellung: | 0.075 A | 0.6 A |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V |
Schutzart (IP): | IP20 |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 |
Spannungsart zur Betätigung: | DC |
Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss |
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen: | 80 °C |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig: | 0,09 kW |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 0,18 kW |
Auslöseklasse: | CLASS 10 A |
Art des Motorstarters: | Direktstarter |
Mit Kurzschlussauslöser: | false |
Temperaturkompensierter Überlastschutz: | true |
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: | Schraubanschluss |