Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze RSL410-XL/CU405-2M12 Si-Laser- scanner AIDA 0-20m 24VDC 53800208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-5084012
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     53800208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sicherheits-laserscanner leuze
sicherheits laserscanner
Sonderausführung: AIDA konform; Typ: 3, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1; Winkelbereich: 270 °; Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 30/40/50/60/70/150 mm; Anzahl Feldpaare, umschaltbar: 1; Anzahl Schutzfunktionen: 1 St.; Reichweite: 0 ... 8,25 m; Reichweite Warnfeld: 0 ... 20 m; Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 ... 20 %; Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs): 2 St., Transistor, PNP; Anschluss 1: Rundstecker, M12, 4 -polig; Anschluss 2: Rundstecker, M12, 4 -polig; Abmessung: 140,2 mm x 148,6 mm x 140,3 mm
Weitere Informationen:
Reichweite des Schutzfeldes:
0 m
Reichweite des Messbereiches:
50 m
Reichweite des Warnfeldes:
0 m
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
20,8 V
Abtastrate:
0,09 Hz
Umgebungstemperatur:
0 °C | 50 °C
Wellenlänge des Sensors:
905 nm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Spannungsart:
DC
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
false
Mit Wiederanlaufsperre:
false
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1:
3
Breite des Sensors:
140,2 mm
Höhe des Sensors:
148,6 mm
Länge des Sensors:
140,3 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der Schutzfelder:
1
Mit konfigurierbarem Meldeausgang:
true
Mit Warnfeldausgang:
true
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.398,23*
€ 5.514,51*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.399,14*
€ 5.515,42*
Frei Haus
ab € 5.452,70*
€ 5.569,06*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5.547,09*
€ 5.663,59*
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 5.772,77*
€ 5.889,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.663,59*
€ 6.739,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.634,81*
€ 6.705,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.559,92*
€ 6.616,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.547,09*
€ 6.601,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
430400
ab € 37,78*
Zubehör
Leuze electronic
430410
ab € 67,08*
Zubehör
Leuze electronic
50130726
ab € 24,99*
Zubehör
Leuze electronic
50130727
ab € 38,91*
Zubehör
Leuze electronic
50132434
ab € 84,84*
Zubehör
Leuze electronic
50134656
ab € 41,75*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 36,84*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 49,81*
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 75,88*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 111,80*
Zubehör
Leuze electronic
50135084
ab € 189,68*
Zubehör
Leuze electronic
50145018
ab € 77,49*
Zubehör
Leuze electronic
50145019
ab € 86,29*
Zubehör
Leuze electronic
50145020
ab € 94,11*
Zubehör
Leuze electronic
50145021
ab € 103,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.