Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Laserscanner RSL410-XL/CU405-2M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-30560922
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     53800208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sicherheits-laserscanner leuze
sicherheits laserscanner

Sicherheits-Laserscanner RSL410-XL/CU405-2M12

Sonderausführung: AIDA konform
Typ: 3, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1
Winkelbereich: 270 °
Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 30/40/50/60/70/150 mm
Anzahl Feldpaare, umschaltbar: 1
Anzahl Schutzfunktionen: 1 St.
Reichweite: 0 ... 8,25 m
Reichweite Warnfeld: 0 ..
Weitere Informationen:
Abtastrate:
0,09 Hz
Anzahl der Schutzfelder:
1
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
140,2 mm
Höhe des Sensors:
148,6 mm
Länge des Sensors:
140,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Laserscanner, Scanner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.398,64*
€ 5.526,92*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.399,49*
€ 5.527,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 5.453,05*
€ 5.581,45*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5.547,45*
€ 5.676,05*
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 5.773,13*
€ 5.902,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.581,45*
€ 6.641,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.550,91*
€ 6.605,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.471,19*
€ 6.510,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.453,05*
€ 6.489,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
430400
ab € 37,82*
Zubehör
Leuze electronic
430410
ab € 67,17*
Zubehör
Leuze electronic
50130726
ab € 25,04*
Zubehör
Leuze electronic
50130727
ab € 38,80*
Zubehör
Leuze electronic
50132434
ab € 84,78*
Zubehör
Leuze electronic
50134656
ab € 41,91*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 37,10*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 50,12*
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 75,92*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 111,87*
Zubehör
Leuze electronic
50135084
ab € 190,36*
Zubehör
Leuze electronic
50145018
ab € 77,77*
Zubehör
Leuze electronic
50145019
ab € 85,84*
Zubehör
Leuze electronic
50145020
ab € 94,58*
Zubehör
Leuze electronic
50145021
ab € 103,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.