| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5065953 Herst.-Nr.: PSU24SA EAN/GTIN: 8424450185452 |
| |
|
| | |
| Das Netzteil ist dafür geeignet ein T.0X Modul mit Spannung zu versorgen. Weitere Informationen: | | Ausgangsstrom: | 1600 mA | Ausgangsspannung: | 24 V | Eingangsspannung: | 99 V | 253 V | Montageart: | Steckdose | Anschlussart: | Stecker | Art der Ausgangsspannung: | DC | Stabilisiert: | true |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 56,19* | € 73,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 64,85* | € 83,55* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 66,60* | € 85,69* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,80* | € 89,21* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 88,68* | € 111,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|