| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F208D96 Herst.-Nr.: 562802 EAN/GTIN: 8424450185452 |
| |
|
| | |
| Netzteil DC 24VDC stab IP20 PSU24SA Weitere Informationen: | | 1. Ausgangsspannung DC: | 24 - 24 V | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Ausgangsspannung geregelt: | ja | Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz: | 99 - 253 V | Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz: | 99 - 253 V | Breite: | 56 mm | Höhe: | 144 mm | Max. Ausgangsstrom 1: | 1.6 A | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Stabilisiert: | ja | Tiefe: | 39 mm | Wandmontage möglich: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 68,87* | € 88,95* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 68,97* | € 89,06* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,75* | € 89,91* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 88,02* | € 111,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|