| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36466642 Herst.-Nr.: 562802 EAN/GTIN: 8424450185452 |
| |
|
| | |
| Netzteil stand alone 24V 1,6A PSU24SA Das Netzteil ist dafür geeignet ein T.0X Modul mit Spannung zu versorgen. Weitere Informationen: | | Eingangsspannung: | 99..253 V | Ausgangsspannung: | 24 V | Ausgangsstrom: | 1600 mA | Stabilisiert: | ja | Art der Ausgangsspannung: | DC | Anschlussart: | Stecker | Montageart: | Steckdose | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 68,87* | € 88,95* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,97* | € 89,06* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,75* | € 89,91* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 88,02* | € 111,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|