| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5057903 Herst.-Nr.: 94506 EAN/GTIN: 4011459945060 |
| |
|
| | |
| Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder im dezenten Look für den Deckeneinbau mit Anschlussbox. Die Einbautiefe beträgt 55 mm. Der Überwachungsbereich ist 8 m bei einem Winkel von 360° bei einer Montagehöhe von 2,5 m. Der Melder besitzt einen Kanal zum Licht scha Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung: | Bewegungsmelder | Optimale Montagehöhe: | 2,4 m | Max. Reichweite zu einer Seite: | 4 m | Max. Reichweite frontal: | 8 m | Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: | 8 m | Max. Schaltleistung: | 2000 W | Nennspannung: | 230 V | Ansprechhelligkeit: | 5 lx | 1000 lx | Temperatur: | -20 °C | 40 °C | Min. Einschaltdauer: | 30 s | Farbe: | weiß | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Ausführung der Oberfläche: | matt | RAL-Nummer (ähnlich): | 9003 | Transparent: | false | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart: | AC | Mit Fernbedienung: | false | Sensortyp: | passiv Infrarot | Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | true | Geeignet für C-Last: | true | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | false | Tierschneise: | false | Treppenhausüberwachung: | false | Ansprechhelligkeit einstellbar: | true | Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: | false | Alarmfunktion: | false | Konstantlichtregelung: | true | HLK-Ansteuerung: | false | Vernetzbar: | false | Geeignet für drahtlose Übertragung: | false | Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: | false | Mit DALI-Schnittstelle: | false | Zwangsabschaltung: | false | Überbrückungsschalter: | false | Fernbedienbar: | false | Mit Signaleinheit: | true | Anzahl der Schaltzonen: | 35 | Max. Einschaltdauer: | 20 min | Erfassungswinkel horizontal: | 360 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,51* | € 42,02* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,46* | € 42,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,81* | € 42,42* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,10* | € 42,89* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 45,25* | € 59,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|