| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-82654175 Herst.-Nr.: 94506 EAN/GTIN: 4011459945060 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder Deckeneinbau McGuard DE PB Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder im dezenten Look für den Deckeneinbau mit Anschlussbox. Die Einbautiefe beträgt 55 mm. Der Überwachungsbereich ist 8 m bei einem Winkel von 360° bei einer Montagehöhe von 2,5 m. Der Melder besitzt einen Kanal zum Licht scha Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Sensortyp: | passiv Infrarot | Mit DALI-Schnittstelle: | nein | Konstantlichtregelung: | ja | HLK-Ansteuerung: | nein | Zwangsabschaltung: | nein | Tierschneise: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | nein | Vernetzbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,00* | € 41,94* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,06* | € 42,02* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 31,50* | € 42,73* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,60* | € 42,91* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,61* | € 45,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|