| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S877061 Herst.-Nr.: 94506 EAN/GTIN: 4011459945060 |
| |
|
| | |
| Der McGuard ist ein Deckeneinbau Bewegungsmelder. Er wird idealer Weise in Räumen wie Büros, Wohnungen, Flure und Treppenhäuser eingesetzt. Das elegante formschöne Gehäuse mit integrierter Linse und unsichtbaren Knöpfen verhindern das nicht erlaubte verstellen der Einstellungen. Überlegene Linsen Muster und gut verteilte und konzentrierte Erkennungsstrahlen liefern eine hohe Empfindlichkeit. Die McGuard Familie besteht mittlerweile aus 7 verschiedenen Modell-Reihen, jede für sich auf sein Gebiet spezialisiert und funktionell aufeinander abgestimmt. Die Geräte kombinieren die von Grothe gewohnte Zuverlässigkeit im alltäglichen Gebrauch mit einem hohem Nutzen an Installationsfreundlichkeit und Bedienkomfort. Features: Timer und Helligkeit einstellbar Deckeneinbau Bewegunsgmelder Erfassung 360 Grad 8 m bei H = 2,5 m Lieferumfang: Melder + Powerbox + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 55 mm | Farbe: | weiß | Einsatzort: | Innenbereich + Außenbereich | Typ: | Deckeneinbau Bewegungsmelder | Schaltleistung (Energiesparlampen): | 500 W | Dämmerungs-Einstellung: | 5 - 1000 lx | Schutzart: | IP20 | Durchmesser: | 50 mm | Schaltleistung (Leuchtstofflampe): | 500 VA | Montageart: | Aufputz + Decke + Einbau | Arbeitstemperatur: | -20C° - +40C° | Schaltleistung (LED-Lampe): | 500 W | Betriebsspannung: | 230 V | Max. Reichweite im Freifeld: | 8 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Schaltleistung (Halogenlampe): | 230 VAC max. 1000 W | Erfassungswinkel: | 360 ° | Schaltleistung (Glühlampe): | 2000 W | Schaltkontakt-Art: | Relais | Produkt-Art: | PIR-Bewegungsmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,86* | € 41,77* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 29,94* | € 41,80* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,60* | € 42,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,69* | € 42,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,72* | € 45,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|