Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1811483 TaHoma Rauchwarnmelder io


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TaHoma Rauchwarnmelder io 1811483
TaHoma Rauchwarnmelder io 1811483
Produktbild Ansicht rechts
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     986-5037031
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1811483
EAN/GTIN:
     3660849507190
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
Der Rauchwarnmelder warnt bei Raucherkennung durch einen lauten Signalton (85dBA) und ein Blinklicht die Bewohner vor Ort. Bei Einbindung in das Smart-Home-System TaHoma lassen sich im Brandfall Szenarien oder Wenn-Dann Programmierungen auslösen. So können zum Beispiel alle Rollläden und Jalousien für eine schnellere Evakuierung des Hauses geöffnet und zur besseren Orientierung das Licht eingeschaltet werden. - Sind mehrere Rauchwarnmelder io im Haus oder in der Wohnung platziert, erhalten diese ein Signal und warnen über ihre integrierte Sirene die Bewohner in den weiteren Räumen - Im Alarmfall: Sie erhalten auf Wunsch eine E-Mail- und/oder Push-Benachrichtigung - Entspricht der Produktnorm EN 14604 sowie der Anwendungsnorm DIN 14676 - Auch ohne Anbindung an das Smart-Home-System TaHoma verwendbar (stand alone) bis dann allerdings ohne vernetzte Sicherheitsfunktionen Lieferumfang: Rauchwarnmelder, Batterien Detektionsverfahren: Optisch Sirene: 85dBA bei 3 m Entfernung Funkfrequenz: 868 bis 870 MHz Spannungsversorgung: 9V DC Rauchwarnmelder: 1x 9V Alkaline Blockbatterie Funkmodul: 1x 3V Li-Batterie CR123 Schutzart: IP 20 Betriebstemperatur: 0 GradC bis 60 GradC Maße (BxHxT): 120 x 146 x 48 mm Das von Ihnen gewählte Produkt ist "Smart home Ready by Somfy" und lässt sich direkt in die Somfy Haussteuerung "TaHoma Switch" integrieren ? die flexible und mit zahlreichen Herstellern kompatible smarte Steuerung zur Vernetzung der Haustechnik. Die Somfy Pro App (iOS & Androide) führt Sie dabei Schritt-für-Schritt durch die Inbetriebnahme. Ein Zugriff auf die Haussteuerung ist auch in Fernwartung nach Freigabe des Endkunden möglich!
Weitere Informationen:
Länge:
146 mm
Höhe:
48 mm
Breite:
120 mm
Versorgungsspannung:
9 V
Lautstärke:
85 dB(A)
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Wirkprinzip:
optisch
Standalone:
true
Vernetzbar über Kabel:
false
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
true
Vernetzbar über Funk (optional):
false
Max. Anzahl vernetzbar:
50
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Mit Spannungsanzeige:
false
Mit Backup-Batterie:
false
Mitgelieferte Backup-Batterie:
ohne
Geeignet für Kanalbefestigung:
false
Rauchschalter:
false
Art des Test-/Pauseknopfes:
Prüftaste
Mit Q-Label:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 59,21*
€ 75,54*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,30*
€ 75,65*
Frei Haus
ab € 60,41*
€ 77,06*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,32*
€ 80,74*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 81,97*
€ 102,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.