| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-62654604 Herst.-Nr.: 1811483 EAN/GTIN: 3660849507190 |
| |
|
| | |
| TaHoma Rauchwarnmelder io 1811483 Der Rauchwarnmelder warnt bei Raucherkennung durch einen lauten Signalton (85dBA) und ein Blinklicht die Bewohner vor Ort. Bei Einbindung in das Smart-Home-System TaHoma lassen sich im Brandfall Szenarien oder Wenn-Dann Programmierungen auslösen. So können zum Beispiel alle Rollläden und Jalousien für eine schnellere Evakuierung des Hauses geöffnet und zur besseren Orientierung das Licht eingeschaltet werden. Weitere Informationen: | | Wirkprinzip: | optisch | Separater Sockel notwendig: | nein | Standalone: | ja | Vernetzbar über Kabel: | nein | Vernetzbar über Funk (standardmäßig): | ja | Vernetzbar über Funk (optional): | nein | Max. Anzahl vernetzbar: | 50 | Primärstromversorgung: | Batterie/Akku | Versorgungsspannung: | 9 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 59,24* | € 76,23* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,33* | € 76,35* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,43* | € 77,76* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,35* | € 81,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,71* | € 81,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|