Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 755088 Wippe Thermopl. f.Kontr. Ausschalter Valena Allure schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR V.All Wippe Ktrl.Aussch. Sw 755088 Legrand 755088
LEGR V.All Wippe Ktrl.Aussch. Sw 755088 Legrand 755088
Artikel-Nr.:
     986-5011229
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     755088
EAN/GTIN:
     3414970482273
Suchbegriffe:
Dimmer
Drehschalter
Kontroll Wippe
Schalterabdeckung
Valena Allure Wippe aus Thermoplast für Kontroll-Ausschalter. Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Ausführung:
einteilige Wippe
Farbe:
schwarz
Verwendung:
Schalter/Taster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Beschriftungsfeld:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Kontrollfenster/Lichtauslass:
true
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 7,55*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,47*
€ 7,96*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,65*
€ 8,17*
1
€ 5,95*
ab € 6,93*
€ 9,92*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,12*
€ 10,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.