| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5010553 Herst.-Nr.: 752057 EAN/GTIN: 3414970476838 |
| |
|
| | |
| Spezielle LED-Aggregate für Valena Allure Farbe: Blau, Steckbares LED-Aggregat für beleuchteten Wechselschalter 230 V~ - 0.15 mA Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Frontbefestigung | Fassung: | ohne | Farbe des Leuchtmittels: | weiß | Anschlussart Hilfsstromkreis: | sonstige | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 230 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 230 V | Mit integriertem Vorwiderstand: | true | Mit integrierter Diode: | true |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,38* | € 6,66* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,82* | € 7,30* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,61* | € 8,43* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 5,74* | € 8,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|