| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5131031 Herst.-Nr.: 752057 EAN/GTIN: 3414970476838 |
| |
|
| | |
| Spezielle LED-Aggregate für Valena Allure Farbe: Blau, Steckbares LED-Aggregat für beleuchteten Wechselschalter 230 V~ - 0.15 mA Fassung: ohne, Trafo integriert: false, mit integriertem Vorwiderstand: true, mit integrierter Diode: true, Farbe des Leuchtmittels: weiß, Leuchtmittel: LED, Befestigungsart: Frontbefestigung, mit Leuchtmittel: true, Anschlussart Hilfsstromkreis: sonstige, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: 230 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: 230 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 752057 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,38* | € 6,62* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,82* | € 7,26* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,63* | € 8,28* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 5,74* | € 8,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|