Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HTG445H Temperatursensor PT100 m.Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager HTG445H Elektrogehäusezubehör
Hager HTG445H Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     986-4999725
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTG445H
EAN/GTIN:
     3250613138776
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
hager pt100
Temperatursensor PT100 mit Halterung
Weitere Informationen:
Länge des Anschlusskabels:
3 m
Messbereich:
-30 °C | 105 °C
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge der Sonde:
40 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,30*
€ 41,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,71*
€ 45,75*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,72*
€ 45,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,97*
€ 46,22*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 43,21*
€ 56,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.