Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIAX TCFA HQ 3,0m SAT-Anschlusskabel weiß >105dB Quick-F-Winkelst. 389347


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIAX TCFA HQ 3,0m SAT-Anschlusskabel weiß >105dB Quick-F-Winkelst. 389347
Artikel-Nr.:
     986-4920597
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     389347
EAN/GTIN:
     5702663893474
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
SAT-Anschlusskabel, sehr hohes Schirmungsmaß >105 dB, Quick-F-Winkelstecker, Länge 3,0 m, weiß
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Schirmungsmaß:
105 dB
Farbe:
weiß
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F-Quick
Ausführung Anschluss 1:
Winkelstecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
F-Quick
Ausführung Anschluss 2:
Winkelstecker
Impedanz:
75 Ohm
Kabeltyp:
sonstige
Abschirmung:
doppelt geschirmt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 7,99*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,88*
€ 9,91*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.