| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4905945 Herst.-Nr.: 080031 EAN/GTIN: 3245060800314 |
| |
|
| | |
| Klemmdeckel, Steigerkanal, Tiefe: 50 mm. Fräsloch: Ø 68 mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung: | Einzel | Länge: | 71 mm | Durchmesser: | 67 mm | Breite: | 71 mm | Farbe: | gelb | Montageart: | Hohlwand | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | false | Schutzart (IP): | IP40 | Form: | rund | Funktionserhalt: | ohne | Bestückung: | ohne | Bauform: | Geräte-Verbindungsdose/-kasten | Koppelbar: | false | Plombierbar: | false | Für Kabeldurchmesser: | 16 mm | 25 mm | Innentiefe: | 50 mm | Mit Abschirmung: | false | Spezielle Anwendung: | ohne | Anzahl der Einführungen: | 4 | Winddicht: | false | Mit Schrauben: | true | Deckelbefestigung: | sonstige | Für Anzahl Geräteeinsätze: | 2 | Befestigung der Geräte: | schrauben oder spreizen | Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: | false | Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: | false | Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: | false | Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: | false | Für Rohrdurchmesser: | sonstige | Rohrverriegelung: | false | Rohrverriegelung optional: | false | Einführung von hinten: | true | Polzahl der Klemme: | 0 | Klemme lagefixiert: | false | Leuchtenhakenbefestigung: | false | Stutzen: | ohne | Mit Nagellaschen: | false | Ausgerüstet mit drehbarem Ring: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,57* | € 2,52* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,69* | € 2,69* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 1,71* | € 2,72* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,43* | € 3,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|