Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel DK 0200 G Kabelabzweigkasten o.Klemme bis 2,5qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel DK 0200 G Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)
Hensel DK 0200 G Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     986-4838706
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     62000000
EAN/GTIN:
     4012591124924
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Mit Außenlaschen zur Befestigung und Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Kabelabzweigkasten ohne Klemmen. Kabeleinführung über elastische Dichtmembranen in Gehäusewänden und Boden. Nachträglicher Einsatz von Kabelstutzen durch Entfernen der Dichtmembrane möglich. Mit Deckelhalteband.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
93 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
62 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Einsatztemperatur:
-25 °C | 40 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung Deckel:
sonstige
Form:
quadratisch
Anreihbar:
false
Funktionserhalt:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Bestückung:
ohne
Plombierbar:
true
Mit Abschirmung:
false
Anzahl der Einführungen:
8
Deckelbefestigung:
geschraubt
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
true
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Vergießbar:
false
Vergussmasse mitgeliefert:
false
Witterungsbeständig:
false
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1462
€ 4,99*
ab € 3,38*
€ 4,81*
€ 5,95*
ab € 3,43*
€ 4,88*
3 Tage
378
€ 6,40*
ab € 3,51*
€ 4,99*
5 Tage
540
€ 5,90*
ab € 3,53*
€ 5,02*
Lager 986
237
€ 6,50*
ab € 5,30*
€ 7,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
KHR 02
ab € 1,53*
Zubehör
Hensel
DK TS 02
ab € 0,93*
Zubehör
Hensel
DK KL 02
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
4012591771869
ab € 0,3528*
Zubehör
Hensel
36001078
ab € 1,08*
Zubehör
Hensel
62000114
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.