Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FK 1616 Kabelabzweigkasten m.Funktionserhalt 1,5-16qmm 5pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel FK 1616 Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Hensel FK 1616 Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     986-4838686
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     62000185
EAN/GTIN:
     4012591126065
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast mit Funktionserhalt im Brandfall in Verbindung mit funktionserhaltenden Kabeln. Funktionserhaltsklasse E30 bis E90. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Standardmäßig mit Schraubanker, hochtemperaturbeständiger Keramikklemme für Kupferleiter, Kabeleinführung über metrische Vorprägungen in Gehäusewänden über beiliegenden Einsteck-Kabelstutzen. Deckelbefestigung mit Schnellverschlüssen. Mit 5-poliger Klemme. Als Abzweigkasten bis 6 mm² oder Verbindungskasten bis 16 mm². Anbau-Kabelstutzen Typen AKMF im Zubehör.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Länge:
210 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
92 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Einsatztemperatur:
-25 °C | 40 °C
Farbe:
orange
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung Deckel:
sonstige
Form:
rechteckig
Anreihbar:
false
Funktionserhalt:
E 90
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Bestückung:
Klemme
Plombierbar:
true
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Anzahl der Einführungen:
10
Deckelbefestigung:
geschraubt
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
false
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Vergießbar:
false
Vergussmasse mitgeliefert:
false
Witterungsbeständig:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,76*
€ 107,32*
€ 5,46*
ab € 90,49*
€ 109,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,56*
€ 112,82*
Frei Haus
ab € 94,47*
€ 113,71*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 126,71*
€ 150,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591126874
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.