Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Mit Außenlaschen zur Befestigung und Deckelbefestigung über Schnellv...
ENYSTAR Klemmengehäuse FP 1100Gehäuse mit Tür für den Bau von Installationsverteilern bis 250 A für die Bedienung durch Laien nach IEC 61439-3. Offene Gehäusewände für die Kombination oder als Einz...
Kabelabzweigkasten DE 9346Kabelabzweigkästen aus hochwertigem Thermoplast für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Kabeleinführung über elastische Dichtmembra...
Kabelabzweigkasten 1,5 und 2,5qmm, 10p. FK 1608Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast mit Funktionserhalt im Brandfall in Verbindung mit funktionserhaltenden Kabeln. Funktionserhaltsklasse...
Kabelabzweigkasten 1,5-50qmm 3phasig KF 3550 AKabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast mit Klemmen für Aluminium- und Kupferleiter. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die ungeschützte ...