Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein ZAS 150 Flachdachständer D=60mm Mast:1100mm Mast 10° neigbar 20410068


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein ZAS 150 Metallisch Metall
Kathrein ZAS 150 Metallisch Metall
Artikel-Nr.:
     986-4760874
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20410068
EAN/GTIN:
     4021121536120
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr
Flachdachstaender 60-1100 mm, Durchmesser 60mm, Mastlaenge 1100 mm, Stahl, feuerverzinkt, Mast 10 Grad neigbar, passend fuer bis zu CAS 120
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mastrohr
Länge:
1,1 m
Durchmesser:
60 mm
Wandstärke:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: kathrein antennenmast, antennenmast
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 336,06*
€ 376,38*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 343,06*
€ 383,93*
1 Tag
5
€ 6,40*
ab € 346,97*
€ 388,05*
Frei Haus
ab € 350,33*
€ 394,04*
Lager 986
1
€ 6,50*
ab € 431,80*
€ 480,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,94*
€ 572,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,63*
€ 564,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,33*
€ 545,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,76*
€ 537,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,80*
€ 513,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.