Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standrohrhalterung ST Ø60mm ZAS150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein ZAS 150 Metallisch Metall
Kathrein ZAS 150 Metallisch Metall
Artikel-Nr.:
     262-C939J67
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20410068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr
Standrohrhalterung ST Ø60mm ZAS150
Weitere Informationen:
Abstand:
110 cm cm
Ausführung:
Standrohrhalterung
Durchmesser Mastrohr:
60 - 60 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kathrein antennenmast, antennenmast, Antennenbefestigung, Antennenhalterung, Antennen-Wandhalterung, Ausleger, Balkonständer, Doppelträger, Fensterbügel, Halterung, Mast-Abstandhalter, Mastbügelgarnitur, Masthaltebügel, Masthaltebügel-Garnitur, Masthalterung, Mauerhalterung, Parabolantennen-Halterung, Rohrhalterung, Standfuß, Standrohrhalterung, Terrassenständer, Träger, Wandhalterung, Winkelwandhalterung, Zwillingsträger
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 334,52*
€ 378,16*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 340,20*
€ 385,69*
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 345,01*
€ 389,80*
Frei Haus
ab € 351,65*
€ 395,78*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 353,09*
€ 396,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,16*
€ 450,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,84*
€ 446,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,09*
€ 427,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,45*
€ 421,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,52*
€ 398,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.