Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SU204M-K15 Sicherungsautomat K-Char. , 10kA, 15A, 4P UL489 SU204M-K15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CDS274337R0457 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS274337R0457 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     986-4759429
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS274337R0457
EAN/GTIN:
     4016779930635
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Die Sicherungsautomaten der Baureihe SU 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL489 bzw. CSA 22.2 No. 5. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Die Kombination aus den Zulassungen nach UL489, CSA 22.2 No. 5 und IEC/EN60947-2 machen dieses Gerät zu einem weltweit einsetzbaren Gerät für hohe Ansprüche und wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
15 A
Bemessungsspannung:
480 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
11,2 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
K
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 228,81*
€ 270,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 230,76*
€ 271,18*
Frei Haus
ab € 232,21*
€ 273,04*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 234,46*
€ 276,83*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 284,79*
€ 331,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,05*
€ 393,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,05*
€ 392,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,77*
€ 380,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,97*
€ 367,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,79*
€ 338,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.