Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 1738/EUS 3-Phasen Power Logger Eu/ Advanced Version 4563577


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluke Power Logger mit erweitertem Funktionsumfang
Fluke Power Logger mit erweitertem Funktionsumfang
Artikel-Nr.:
     986-4702138
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4563577
EAN/GTIN:
     0095969772532
Suchbegriffe:
Datenlogger
Multimeter
Multitester
Netzanalysator
Die dreiphasigen Power Logger Fluke 1736 und 1738, die mit der mobilen App und Desktop-Software Fluke Connect kompatibel sind, bieten Ihnen die Daten, die Sie benötigen, um fundierte Entscheidungen zur Optimierung von Stromqualität und Energieverbrauch treffen zu können. Als ideale Messgeräte für Energiestudien und grundlegende Netzqualitätsprotokollierung erfassen und protokollieren Fluke 1736 und Fluke 1738 automatisch Netzqualitätsparameter, so dass Sie mehr Einblick in die Daten erhalten und sowohl die Zuverlässigkeit des Systems als auch die Einsparungen optimieren können.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Oberwellenmessung:
true
Schnittstelle:
true
Stromversorgung:
Netz/Akku
Messwertspeicher:
true
Blindleistung:
true
Spannungsmessbereich/AC direkt:
0 V | 1000 V
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
4
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Leistungsfaktor:
true
Wirkleistung:
true
Scheinleistung:
true
Phasenwinkel (cos phi):
true
Leistung/Arbeit:
true
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.067,82*
€ 5.303,02*
Frei Haus
ab € 5.050,71*
€ 5.303,03*
Frei Haus
ab € 5.540,70*
€ 5.636,39*
Frei Haus
ab € 5.775,53*
€ 5.870,77*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7.281,23*
€ 7.371,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.371,47*
€ 8.772,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.350,28*
€ 8.746,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.281,37*
€ 8.664,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.281,23*
€ 8.664,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4534519
€ 5.091,12*
Zubehör
Fluke
4637337
€ 663,45*
Zubehör
Fluke
FLUKE-173X ADPT
€ 194,56*
Zubehör
Fluke
4589748
€ 790,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.