Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-91451946 Herst.-Nr.: 4563577 EAN/GTIN: 0095969772532 |
| |
|
|  |  |
 | Netzanalysator Power Logger FLUKE-1738/EUS Die dreiphasigen Power Logger Fluke 1736 und 1738, die mit der mobilen App und Desktop-Software Fluke Connect kompatibel sind, bieten Ihnen die Daten, die Sie benötigen, um fundierte Entscheidungen zur Optimierung von Stromqualität und Energieverbrauch treffen zu können. Als ideale Messgeräte für Energiestudien und grundlegende Netzqualitätsprotokollierung erfassen und protokollieren Fluke 1736 und Fluke 1738 automatisch Netzqualitätsparameter, so dass Sie mehr Einblick in die Daten erhalten und sowohl die Zuverlässigkeit des Systems als auch die Einsparungen optimieren können. Weitere Informationen:  |  | Anzeige: | digital | Anzahl der Spannungseingangskanäle: | 4 | Anzahl der Stromeingangskanäle: | 4 | Strommessung: | mit Stromzangen/Zangenadapter | Oberwellenmessung: | ja | Leistungsfaktor: | ja | Wirkleistung: | ja | Blindleistung: | ja | Scheinleistung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 5.067,82* | € 5.303,02* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 5.050,71* | € 5.303,03* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 5.540,70* | € 5.636,39* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 5.775,53* | € 5.870,77* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 5.933,42* | € 6.028,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|