Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Power Logger mit erweitertem Funktionsumfang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke Power Logger mit erweitertem Funktionsumfang
Fluke Power Logger mit erweitertem Funktionsumfang
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36661832
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4563577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Multimeter
Multitester
Netzanalysator
Umfassende Netzqualitäts- und Energieverbrauchsstudien – so erhalten Sie Daten für wichtige Entscheidungen in Echtzeit
Der dreiphasige Power Logger Fluke 1738 mit erweiterten Funktionen und Kompatibilität zur Fluke Connect® App und PC-Software liefert Ihnen die Daten, die Sie für wichtige sofortige Entscheidungen über Netzqualität und Energieverbrauch benötigen. Wie der Power Logger Fluke 1736 erfasst und protokolliert der mit zusätzlichen Funktionen ausgestattete Power Logger Fluke 1738 automatisch über 500 Netzqualitätsparameter, sodass Sie auch kompliziertere Netzqualitätsprobleme beseitigen können. Mit der Funktion für die Übersicht über den Netzqualitätszustand (EN 50160) können Sie eine gründliche Analyse durchführen, die Ihnen einen schnellen Einblick in den Zustand der gesamten elektrischen Anlage bietet. Die Übersicht über den Netzqualitätszustand beruht auf detaillierten Netzqualitätsdaten einschließlich erfasster Signalformen von Ereignissen. Dadurch haben Sie einen besseren Einblick in die Daten, die Sie zur Optimierung von Systemzuverlässigkeit und für Energieeinsparungen benötigen.
Eine optimierte Bedienoberfläche, flexible Stromzangen und eine intelligente Funktion zur digitalen Überprüfung und Korrektur häufiger Anschlussfehler erleichtert den Messaufbau und verringert Messungenauigkeiten. Über die Fluke Connect® App hat das gesamte Team ortsunabhängig Zugriff auf die Daten, und Sie können über die WLAN-Infrastruktur auf den Logger zugreifen und aus sicherer Entfernung ohne persönliche Schutzausrüstung arbeiten. Sie können wichtige Entscheidungen sofort treffen, müssen weniger häufig vor Ort sein und somit seltener die Zutrittskontrollen für die Anlagen absolvieren. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Softwarepaket „Fluke Energy Analyze Plus“ können Sie zur Erkennung von Problemen Messwerte schnell und einfach erfassen und grafisch darstellen und detaillierte Berichte zusammenstellen. Wahlweise können Sie Berichte erzeugen, die konform zu IEEE 519 sind, mit denen Sie einen besseren Überblick über die Größenordnung von Oberschwingungen, über die Spannungs- und Stromverzerrungen und den Laststrom erhalten (Lizenz erforderlich).
Der Fluke 1738 ist das ideale Messgerät zur Durchführung von Energiestudien und detaillierteren Protokollierung der Netzqualität.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
TFT
Bildschirmdiagonale
4.3 Zoll
Display-Auflösung
480 x 272 Pixel
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Widerständig
Energie
Stromverbrauch (max)
50 VA
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Effizienz
68.2 %
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
9.25 Wh
Ladezeit
6 h
Batteriereichweite
4 h
Batterielebensdauer (Stromsparmodus)
5.5 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
1100 g
Abmessungen Netzteil Abmessungen (BxTxH)
130 x 45 x 130 mm
Netzadaptergewicht
400 g
Merkmale
Produkttyp
Registrierungseinrichtung für dreiphasige Leistungsmessung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP50
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 4000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12000 m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.303,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.303,02*
€ 6.310,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.261,13*
€ 6.260,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.214,29*
€ 6.205,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.116,11*
€ 6.088,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.050,71*
€ 6.010,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4534519
€ 5.091,12*
Zubehör
Fluke
4637337
€ 663,45*
Zubehör
Fluke
FLUKE-173X ADPT
€ 194,56*
Zubehör
Fluke
4589748
€ 790,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.