Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esylux MD 180i/16 Basic weiß Wand- Bewegungsmelder 180° fernbed.EB10430459


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandbewegungsmelder MD 180i/16 BASIC
Wandbewegungsmelder MD 180i/16 BASIC
Wandbewegungsmelder MD 180i/16 BASIC
Artikel-Nr.:
     986-4653146
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EB10430459
EAN/GTIN:
     4015120430459
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Wand-Bewegungsmelder mit 180° Erfassungsbereich. 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt). Speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Parametrierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes. Abdeckrahmen in 5 verschiedenen Farben und Markenschalterkompatibel, ersetzt somit jeden herkömmlichen Schalter. Ausführung in IP 40 geeignet für Feuchträume, Garagen, Kellerabgänge. Vandalismushemmende Abdeckung mit Edelstahlschrauben (Zubehör). Universale Aufputzdose IP 20/IP 44 mit 3facher Membran-Leitungseinführung. Integrierte Impulsfunktion zur Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Signalgeräten und Einsatz für Gebäudetechnik/SPS.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Optimale Montagehöhe:
1,1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Max. Reichweite frontal:
6 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
16 m
Max. Einschaltstrom:
800 A
Max. Schaltleistung:
2300 W
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Ansprechhelligkeit:
5 lx | 2000 lx
Temperatur:
0 °C | 50 °C
Min. Einschaltdauer:
60 s
Ausschaltverzögerung:
300 s
Einschaltverzögerung:
30 s
Farbe:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
false
Sensortyp:
passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Geeignet für C-Last:
true
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
true
Tierschneise:
true
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
false
Alarmfunktion:
false
Konstantlichtregelung:
false
HLK-Ansteuerung:
false
Vernetzbar:
false
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Mit DALI-Schnittstelle:
false
Zwangsabschaltung:
false
Überbrückungsschalter:
false
Fernbedienbar:
true
Mit Signaleinheit:
false
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltdauer:
60 min
Erfassungswinkel horizontal:
90 ° | 180 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 °
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 5,90*
ab € 50,46*
€ 65,12*
€ 5,95*
ab € 50,60*
€ 65,15*
€ 5,46*
ab € 53,15*
€ 68,25*
Frei Haus
ab € 53,89*
€ 69,50*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 79,35*
€ 99,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427138
ab € 4,92*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427107
ab € 5,62*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427145
ab € 5,94*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055270
ab € 8,24*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427176
ab € 4,97*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427169
ab € 5,40*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055133
ab € 9,18*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055126
ab € 7,47*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055140
ab € 9,70*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055119
ab € 8,37*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055102
ab € 8,19*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055157
ab € 20,03*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055164
ab € 21,60*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 11,52*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 97,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.